Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX EEF2-903CE-6 Web Sling Eye Eye 6 picioare 8900b W 3 in | AC4QYJ 30H557

STREN-FLEX EEF2-903CE-6 Web Sling Eye Eye 6 picioare 8900b W 3 in

În stoc
Element: AC4QYJ Model: EEF2-903CE-6Crucea Ref: 30H557

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€158.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului17,800 lbs.
Capacitate choker Hitch7200 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor11 "
Lungime6"
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 3
Tip SlingOchi plat și ochi
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală8900 lb.
Husă rezistentă la uzurăOchi înfășurați
Grad webDatorie grea
Lăţime3"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.062
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)31.19
Lățimea navei (cm)4.19
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchHusă rezistentă la uzurăLăţimeCuloriLungimea ochilorLungimePreț
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"10ft€40.50
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"12ft€44.77
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"18ft€56.37
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"20ft€59.54
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.Nici unul1"Galben8"3ft€30.44
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"4ft€32.51
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"6"€36.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX EEF2-903CE-6 Web Sling Eye Eye 6 picioare 8900b W 3 in
€158.86 /unitate