Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 6 picioare nailon | AG2PCB 31XE94

STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 6 picioare nailon

În stoc
Articol: AG2PCB Model: RE1-902-06Crucea Ref: 31XE94
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
€247.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului9000 lb.
Capacitate choker Hitch3600 lb.
CuloriNegru
Lungimea ochilor9"
Lungime6"
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Rating SlingTip 6
Tip SlingOchiul invers
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală4500 lb.
Husă rezistentă la uzurăComplet înfășurat
Grad webDatorie grea
Lăţime2"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)29.57
Lățimea navei (cm)2.26
Codul HS5607500000

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimea ochilorLungimeNumărul de straturiCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
STREN-FLEX RE2-902-10 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 10 picioare nailon | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000 lb.6000 lb.12 "10ft27500 lb.2"€338.16
STREN-FLEX RE2-902-12 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 12 picioare nailon | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000 lbs.6000 lb.12 "12ft27500 lb.2"€383.69
STREN-FLEX RE2-902-14 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 14 picioare nailon | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 lbs.6000 lb.12 "14ft27500 lb.2"€429.11
STREN-FLEX RE2-902-16 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 16 picioare nailon | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000 lbs.6000 lb.12 "16ft27500 lb.2"€474.65
STREN-FLEX RE1-902-03 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 3 picioare nailon | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 lb.3600 lb.9"3ft14500 lb.2"€179.03
STREN-FLEX RE1-902-04 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 4 picioare nailon | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 lb.3600 lb.9"4ft14500 lb.2"€201.74
STREN-FLEX RE1-902-08 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 8 picioare nailon | AG2PCC 31XE95 RE1-902-089000 lb.3600 lb.9"8ft14500 lb.2"€292.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling ochi inversat 2 inchi lățime x 6 picioare nailon
€247.28 /unitate