Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling Triunghi Triunghi 12 picioare 3200b W 2 in | AC4RWB 30J035

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling Triunghi Triunghi 12 Feet 3200b W 2 In

În stoc
Articol: AC4RWB Model: TTA1-902-12Crucea Ref: 30J035
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
€634.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului6400 lb.
Capacitate choker Hitch2500 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor10 "
Lungime12ft
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Rating SlingTip 2
Tip SlingTriunghi și triunghi (aluminiu)
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală3200 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime2"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)4.19
Lungimea navei (cm)31.47
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimea ochilorLungimeTip SlingCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
STREN-FLEX TTS1-902-3 Web Sling Triunghi Triunghi 3 picioare 3200b W 2 in | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 lb.2500 lb.10 "3ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€359.24
STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling Triunghi Triunghi 4 picioare 3200b W 2 in | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400 lb.2500 lb.10 "4ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€363.47
STREN-FLEX TTS1-902-6 Web Sling Triunghi Triunghi 6 picioare 3200b W 2 in | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 lb.2500 lb.10 "6"Triunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€371.99
STREN-FLEX TTS1-902-8 Web Sling Triunghi Triunghi 8 picioare 3200b W 2 in | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 lb.2500 lb.10 "8ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€380.52
STREN-FLEX TTS1-902-10 Web Sling Triunghi Triunghi 10 Feet 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 lb.2500 lb.10 "10ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€389.04
STREN-FLEX TTS1-902-12 Web Sling Triunghi Triunghi 12 picioare 3200b W 2 in | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 lb.2500 lb.10 "12ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€397.56
STREN-FLEX TTS1-902-14 Web Sling Triunghi Triunghi 14 Feet 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 lb.2500 lb.10 "14ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€406.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling Triunghi Triunghi 12 Feet 3200b W 2 In
€634.68 /unitate