STRONG HOLD 36-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AC3CYC 2RND5

STRONG HOLD 36-244SS Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 36 inch lățime

Element: AC3CYC Model: 36-244SSCrucea Ref: 2RND5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,489.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușăStandard
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1900 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 215.46
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluifinalizareaNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 35-243SS Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 36 inch latime | AB3MGE 1UCC6 35-243SSGri închisSmalț324 "66 "36 "1900 lb.€12,816.89
STRONG HOLD 45-243SS Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AB3MGF 1UCC7 45-243SSGri închisSmalț324 "66 "48 "1200 lb.€15,059.54
STRONG HOLD 36-204SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AC3CYB 2RND4 36-204SSGri închisOţel inoxidabil420 "78 "36 "1600 lb.€11,008.21
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 46-244SS 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AC3CYD 2RND6 46-244SSGriOţel inoxidabil424 "78 "48 "1200 lb.€13,541.65
RFQ
STRONG HOLD 56-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AC3CYE 2RND7 56-244SSGri închisSmalț424 "78 "60 "1650 lb.€15,355.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 36-244SS Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 36 inch lățime
€12,489.57 /unitate