STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Dulap pentru coș/sertar asamblat 110 coșuri inox | AC3CYL 2RNF2

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Dulap de coș/sertar asamblat 110 coșuri inox

Element: AC3CYL Model: 36-BBS-241-4DBSSCrucea Ref: 2RNF2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€27,624.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Coșuri pe cabinet16
Coșuri pe ușă94
Tip dulapCoșul de gunoi și sertare
Capacitatea sertarului400 lb.
Ecartament12 cal.
Tip blocare3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp
MaterialOțel inoxidabil sudat
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri110
Număr total de sertare4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 335.2
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr total de coșuriPreț
STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Dulap de coș/sertar asamblat 110 coșuri | AC3CYK 2RNF1 36-BBS-241-4DBOțel sudat111€7,332.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Dulap de coș/sertar asamblat 110 coșuri inox
€27,624.12 /unitate