STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Dulap de coș/sertar asamblat 110 coșuri | AC3CYK 2RNF1

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Dulap de coș/sertar Asamblat 110 coșuri

În stoc
Articol: AC3CYK Model: 36-BBS-241-4DBCrucea Ref: 2RNF1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,332.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Coșuri pe cabinet16
Coșuri pe ușă48/47
Tip dulapCoșul de gunoi și sertare
CuloriGri
Capacitatea sertarului400 lb.
finalizareaSmalț
Ecartament12 cal.
Tip blocare3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi pentru cabinet1
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri111
Număr total de sertare4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 282.6
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr total de coșuriPreț
STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Dulap pentru coș/sertar asamblat 110 coșuri inox | AC3CYL 2RNF2 36-BBS-241-4DBSSOțel inoxidabil sudat110€22,829.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Dulap de coș/sertar Asamblat 110 coșuri
€7,332.96 /unitate