STRONG HOLD 36-V-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MGK 1UCD4

STRONG HOLD 36-V-244SS Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 36 inch lățime

Element: AB3MGK Model: 36-V-244SSCrucea Ref: 1UCD4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,457.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușăVentilat
finalizareaOţel inoxidabil
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1900 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 213.19
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
Dulap de depozitare STRONG HOLD 36-V-244, dimensiune 78 x 36 inch, calibrul 12 | AB3MFG 1UBU9 36-V-244SmalțOţel36 "1900 lb.€3,431.94
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 46-V-244, dimensiune 78 x 48 inch, calibrul 12 | AB3MFH 1UBV1 46-V-244SmalțOţel48 "1200 lb.€3,481.18
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 56-V-244, dimensiune 78 x 60 inch, calibrul 12 | AB3MFJ 1UBV2 56-V-244SmalțOţel60 "1650 lb.€4,222.51
RFQ
STRONG HOLD 56-V-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB3MGL 1UCD6 56-V-244SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil60 "1650 lb.€17,116.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 36-V-244SS Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 36 inch lățime
€15,457.98 /unitate