Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Șurub de ancorare, 3/4 inch diametru, 4 inch lungime, zinc, 10 buc | AC2QWC 2MCR4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Șurub de ancorare, 3/4 inch diametru, 4 inch lungime, zinc, 10 buc.

În stoc
Articol: AC2QWC Model: U70520.075.0450Crucea Ref: 2MCR4
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
€172.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime4"
MaterialOțel cu emisii reduse de carbon, placat cu zinc
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare2.75 "
TipDiametru mare
Forfecare finală (Lb.)11,460
Tensiunea finală (lbs.)6580

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.38
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158069
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Șurub de ancorare, 3/4 inch diametru, 4 inch lungime, zinc, 10 buc.
€172.13 /ambalaj