Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0400 Șurub hexagonal pentru beton, 1/4 inch diametru, 4 inch lungime, 100 buc | AE2GNJ 4XFY7

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0400 Șurub hexagonal pentru beton, 1/4 inch diametru, 4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE2GNJ Model: U70555.025.0400Crucea Ref: 4XFY7
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
€235.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare pentru beton/zidărie
Ancoră Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Stilul șefuluiHex
Lungime4"
Material410 Oțel inoxidabil, placat cu zinc
Max. Grosimea de lucru3"
Min. Încorporare1"
TipBeton și zidărie
Forfecare finală (Lb.)760 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)600 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.59
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0400 Șurub hexagonal pentru beton, 1/4 inch diametru, 4 inch lungime, 100 buc.
€235.94 /ambalaj