Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0275 Flat Concrete Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-3/4 Inch Length, 100Pk | AE2GNN 4XFZ2

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0275 Șurub plat pentru beton, 1/4 inch diametru, 2-3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE2GNN Model: U70556.025.0275Crucea Ref: 4XFZ2
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
€140.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Stilul șefuluiPlat, cap Phillips
Lungime2.75 "
Material410 Oțel inoxidabil, placat cu zinc
Max. Grosimea de lucru1.75 "
Min. Încorporare1"
TipBeton și zidărie
Forfecare finală (Lb.)760 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)600 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318158085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0275 Șurub plat pentru beton, 1/4 inch diametru, 2-3/4 inch lungime, 100 buc.
€140.65 /ambalaj