PLASTICE STRUCTURALE DT9624 Raft pentru calame 2250 lb. HDPE 96 W x 24 D | AB2YZQ 1PXA4

STRUCTURAL PLASTICS DT9624 Raft pentru calame 2250 lb. HDPE 96 W x 24 D

Articol: AB2YZQ Model: DT9624Crucea Ref: 1PXA4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€255.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack Dunnage
CuloriNegru
Adâncime24 "
finalizareaPlat
Înălţime12 "
Capacitate de încărcare2250 lb.
Materialpolietilenă
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.41
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolCapacitate de încărcareMaterialTipLăţimePreț
PLASTICE STRUCTURALE DT4824 Raft pentru calame 900 lb. HDPE 48 W x 24 D | AB2YYA 1PWZ6 DT482424 "Rack Dunnage900 lb.polietilenă-48 "€196.27
PLASTICE STRUCTURALE D9636 Raft pentru calame 2000 lb. HDPE 96 W x 36 D | AB2YYB 1PWZ8 D963636 "Rack Dunnage2000 lb.polietilenă-96 "€241.68
RFQ
PLASTICE STRUCTURALE D4824 Raft pentru calame 700 lb. HDPE 48 W x 24 D | AB2YZN 1PXA1 D482424 "Rack Dunnage700 lb.polietilenă-48 "€175.98
PLASTICE STRUCTURALE DT9636 Raft pentru calame 2700 lb. HDPE 96 W x 36 D | AB2YZP 1PXA2 DT963636 "Rack Dunnage2700 lb.polietilenă-96 "€304.53
RFQ
PLASTICE STRUCTURALE DT6624 Raft pentru calame 1500 lb. HDPE 66 W x 24 D | AB2YZU 1PXA7 DT662424 "Rack Dunnage1500 lb.polietilenă-66 "€207.09
PLASTICE STRUCTURALE DT3624 Raft pentru calame 750 lb. HDPE 36 W x 24 D | AB2YZW 1PXA9 DT362424 "Rack Dunnage750 lb.polietilenă-36 "€133.72
PLASTICE STRUCTURALE D3624 Raft pentru calame 500 lb. HDPE 36 W x 24 D | AD9TYU 4UW54 D362424 "Rack Dunnage500 lb.polietilenă-36 "€109.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS DT9624 Raft pentru calame 2250 lb. HDPE 96 W x 24 D
€255.82 /unitate