Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 200 Nm MG Cheie dinamometrică micrometrică, Newton-metru, Dimensiune 1/2 inch, 40 Nm până la 200 Nm | CU4UPV 53CA76

STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 200 Nm MG Micrometru Cheie dinamometrică, Newton-metru, Dimensiune 1/2 inch, 40 Nm până la 200 Nm

În stoc
Articol: CU4UPV Model: 4 SDR 200 Nm MGCrucea Ref: 53CA76

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€572.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 150 MG Cheie dinamometrică micrometrică, picior-liră, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 30 ft-lb până la 150 ft-lb | CU4UPM 53CA72 4 SDR 150 MG€581.59
STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 250 MG Cheie dinamometrică micrometrică, picior-liră, dimensiune de antrenare de 1/2 inch, 50 ft-lb până la 250 ft-lb | CU4UPN 53CA73 4 SDR 250 MG€752.91
STURTEVANT RICHMONT 3 SDR 75 MG Cheie dinamometrică micrometrică, picior-liră, dimensiunea antrenare de 3/8 inchi, 15 ft-lb până la 75 ft-lb | CU4UPP 53CA71 3 SDR 75 MG€515.01
STURTEVANT RICHMONT 2 SDR 50I MG Cheie dinamometrică micrometrică, inchi-liră, dimensiunea antrenare de 1/4 inch | CU4UPQ 53CA69 2 SDR 50I MG€482.28
STURTEVANT RICHMONT 3 SDR 750I MG Cheie dinamometrică micrometrică, inchi-liră, dimensiunea antrenare de 3/8 inchi | CU4UPR 53CA70 3 SDR 750I MG€524.12
STURTEVANT RICHMONT 3 SDR 200I MG Cheie dinamometrică micrometrică, inchi-liră, dimensiunea antrenare de 3/8 inchi | CU4UPT 53CA74 3 SDR 200I MG€496.15
STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 300 Nm MG Cheie dinamometrică micrometrică, Newton-metru, Dimensiune de antrenare de 1/2 inch, 60 Nm până la 300 Nm | CU4UPU 53CA77 4 SDR 300 Nm MG€716.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 200 Nm MG Micrometru Cheie dinamometrică, Newton-metru, Dimensiune 1/2 inch, 40 Nm până la 200 Nm
€572.27 /unitate