Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STURTEVANT RICHMONT 810400 Cheie dinamometrică prestabilită 7-5/16 inch | AH7MBC 36WD69

STURTEVANT RICHMONT 810400 Cheie dinamometrică prestabilită 7-5/16 inch

În stoc
Articol: AH7MBC Model: 810400Crucea Ref: 36WD69

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€386.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică presetată pentru micrometru
Acuratete+/- 4% CW
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1 / 4 "
MânerErgonomic
Tip capFixed
MaterialOţel
Tipul de măsurareInch-Pound
Min. Arc Swing17 grade
Min. Numărul de cicluri5000
Numărul de dinți cu angrenaj24
Lungime totală7 5 / 16 "
Incrementări ale scalei primarePresetare
Gama primară a scalei50 in.-lb.
ClichetareDa
RotațieCW
reglajManual
Tether capabilNu este capabil de legare
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3982
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama primară a scaleiRotațiePreț
STURTEVANT RICHMONT 810401 Cheie dinamometrică prestabilită 7-1/16 inch | AH7MBD 36WD70 8104017 1 / 16 "150 in.-lb.CW / CCW€408.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810400 Cheie dinamometrică prestabilită 7-5/16 inch
€386.37 /unitate