Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STURTEVANT RICHMONT 810402 Cheie dinamometrică prestabilită 17-5/8in | AH7MBE 36WD71

STURTEVANT RICHMONT 810402 Cheie dinamometrică prestabilită 17-5/8in

În stoc
Articol: AH7MBE Model: 810402Crucea Ref: 36WD71
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
€480.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică presetată pentru micrometru
Acuratete+/- 4% CW
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității3 / 8 "
MânerErgonomic
Tip capFixed
MaterialOţel
Tipul de măsurareInch-Pound
Min. Arc Swing14 grade
Min. Numărul de cicluri5000
Numărul de dinți cu angrenaj30
Lungime totală17.625 "
Incrementări ale scalei primarePresetare
Gama primară a scalei1200 in.-lb.
ClichetareDa
RotațieCW / CCW
reglajManual
Tether capabilNu este capabil de legare
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9299
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)48.9
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama primară a scaleiRotațiePreț
STURTEVANT RICHMONT 810055 Cheie dinamometrică pre-setata 14-3/16 inch | AH7MAZ 36WD66 81005514.187 "750 in.-lb.CW€467.75
STURTEVANT RICHMONT 810058 Cheie dinamometrică prestabilită 10-7/16 inch | AH7MBA 36WD67 81005810.437 "300 in.-lb.CW€439.96
STURTEVANT RICHMONT 810589 Cheie dinamometrică prestabilită 7-7/8in | AH7MBF 36WD72 8105897.875 "150 in.-lb.CW / CCW€420.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810402 Cheie dinamometrică prestabilită 17-5/8in
€480.61 /unitate