Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STURTEVANT RICHMONT 810587 Șurubelniță dinamometrică 1/4 2 până la 36 inch-lbs | AH7MAX 36WD37

STURTEVANT RICHMONT 810587 Șurubelniță dinamometrică 1/4 2 până la 36 inch-lbs

În stoc
Articol: AH7MAX Model: 810587Crucea Ref: 36WD37
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
€625.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu cuplu
Acuratete+/- 6.0% din citirea cuplului @ 20% până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tip mânercutat
Material carcasăAluminiu
Tipul de măsurareInch-Pound
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală7.75 "
Incrementări ale scalei primare2.00 in.-lb.
Gama primară a scalei2.00 la 36.00 in.-lb.
RotațieCW / CCW
reglajReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2858
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810587 Șurubelniță dinamometrică 1/4 2 până la 36 inch-lbs
€625.13 /unitate