Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUGATSUNE TSS-3-400 Glisier pentru sertar, lungime completă de 15-3/4 inci PR | AH8DLJ 38HY14

SUGATSUNE TSS-3-400 Glisier pentru sertar Lungime completă de 15-3/4 inci PR

În stoc
Articol: AH8DLJ Model: TSS-3-400Crucea Ref: 38HY14
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
€815.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă15.75 "
Tip de închidereConvențional
CuloriSilver
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareNon Deconectare
Tip extensieComplet
finalizareaInoxidabil
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 1 / 16 "
Capacitate de încărcare198 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Tip montareParte
Tip șurubCap de legare, Pan sau Truss
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche196 lb.
Lungimea călătoriei17-5/32 "
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7195
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)2.69
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare: rulment cu bile

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUGATSUNE TSS-3-400 Glisier pentru sertar Lungime completă de 15-3/4 inci PR
€815.56 /unitate