Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUMNER 784102 Clemă de fixare internă cu diametru de 4-8 inchi | AA8NKN 19F667

SUMNER 784102 Clemă de fixare internă cu diametru de 4-8 inchi

În stoc
Articol: AA8NKN Model: 784102Crucea Ref: 19F667
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
€861.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de fixare internă
Capacitate4 la 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea4 la 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.31
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Punctele de contact sunt din oțel inoxidabil, construcție dintr-o bucată

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMărimeaPreț
SUMNER 784100 Clemă de fixare internă cu diametru de 2-4 inchi | AA8NKM 19F666 7841002 la 4 "2 la 4 "€517.50
SUMNER 784103 Clemă de fixare internă 8-12 inchi diametru | AA8NKP 19F668 7841038 la 12 "8 la 12 "€1,642.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUMNER 784102 Clemă de fixare internă cu diametru de 4-8 inchi
€861.56 /unitate