SUNCAST BMS4700 Magazin orizontal stocabil, 70-1/2 W | AG3DXP 32XT03

SUNCAST BMS4700 Magazin orizontal depozitabil, 70-1/2 inchi W

Articol: AG3DXP Model: BMS4700Crucea Ref: 32XT03
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€775.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate70 cu. ft.
CuloriTaupe / Bronz
ConstrucţieRășină durabilă
Adâncime44.25 "
Înălțimea deschiderii ușii46.5 "
Lățimea deschiderii ușii63.5 "
UsiWide Double
Înălţime52 "
În interiorul adâncimii38.5 "
Înălțimea interioară49.5 "
Lungime interioară65.5 "
Lățimea interioară65.5 "
MaterialRășină
Adâncimea totală44.25 "
Inălțime totală52 "
Lungime totală70.5 "
Lățimea totală70.5 "
TipNeasamblat
Lăţime70.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.05
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)117.35
Codul HS9406008090

Detalii produs:

    • Magazin orizontal în aer liber Stow-Away ideal pentru depozitarea coșurilor de reciclare și a coșurilor de gunoi în depozite și unități de gestionare a deșeurilor
    • Construcția din rășină ranforsată cu oțel oferă rezistență ridicată și rezistă în condiții dure de exterior
    • Sistem de blocare cu trei uși pentru securitate și eliminarea furtului și un capac care oferă acces de la colț la colț
    • Panoul de jos (cu rampă și întărit suplimentar)

Variante de produs

ProdusModelLungime interioarăCapacitateAdâncimeLățimea interioarăAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SUNCAST BMS8700 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 85-3/4 inch adâncime | AG3DXR 32XT05 BMS870093 "378 cu. ft.85.75 "93 "85.75 "103 "100.5 "100.5 "-
RFQ
SUNCAST BMS8100 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 122-1/4 inch adâncime | AG3DXT 32XT06 BMS810093 "547 cu. ft.122.25 "93 "122.25 "103 "100.5 "100.5 "€2,098.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST BMS4700 Magazin orizontal depozitabil, 70-1/2 inchi W
€775.15 /unitate