SUNCAST BMS8100 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 122-1/4 inch adâncime | AG3DXT 32XT06

SUNCAST BMS8100 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 122-1/4 inch adâncime

Element: AG3DXT Model: BMS8100Crucea Ref: 32XT06
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,539.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate547 cu. ft.
CuloriTaupe / Bronz
ConstrucţieRășină durabilă
Adâncime122.25 "
Înălțimea deschiderii ușii72 "
Lățimea deschiderii ușii60 "
UsiWide Double
Înălţime103 "
În interiorul adâncimii117 "
Înălțimea interioară100.5 "
Lungime interioară93 "
Lățimea interioară93 "
MaterialRășină
Adâncimea totală122.25 "
Inălțime totală103 "
Lungime totală100.5 "
Lățimea totală100.5 "
TipNeasamblat
Lăţime100.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 233.6
Înălțimea navei (cm)218.44
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)79.76
Codul HS9406008090

Detalii produs:

    • Panoul de jos (întărit)

Variante de produs

ProdusModelLungime interioarăCapacitateAdâncimeLățimea interioarăAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SUNCAST BMS4700 Magazin orizontal stocabil, 70-1/2" W | AG3DXP 32XT03 BMS470065.5 "70 cu. ft.44.25 "65.5 "44.25 "52 "70.5 "70.5 "€640.62
RFQ
SUNCAST BMS8700 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 85-3/4 inch adâncime | AG3DXR 32XT05 BMS870093 "378 cu. ft.85.75 "93 "85.75 "103 "100.5 "100.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST BMS8100 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 122-1/4 inch adâncime
€2,539.41 /unitate