SUNCAST BMS8700 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 85-3/4 inch adâncime | AG3DXR 32XT05

SUNCAST BMS8700 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 85-3/4 inch adâncime

Articol: AG3DXR Model: BMS8700Crucea Ref: 32XT05
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate378 cu. ft.
CuloriTaupe / Bronz
ConstrucţieRășină durabilă
Adâncime85.75 "
Înălțimea deschiderii ușii72 "
Lățimea deschiderii ușii60 "
UsiWide Double
Înălţime103 "
În interiorul adâncimii81 "
Înălțimea interioară100.5 "
Lungime interioară93 "
Lățimea interioară93 "
MaterialRășină
Adâncimea totală85.75 "
Inălțime totală103 "
Lungime totală100.5 "
Lățimea totală100.5 "
TipNeasamblat
Lăţime100.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 177.81
Înălțimea navei (cm)219.2
Lungimea navei (cm)65.02
Lățimea navei (cm)129.08
Codul HS9406008090

Detalii produs:

    • Panoul de jos (întărit)

Variante de produs

ProdusModelLungime interioarăCapacitateAdâncimeLățimea interioarăAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SUNCAST BMS4700 Magazin orizontal stocabil, 70-1/2" W | AG3DXP 32XT03 BMS470065.5 "70 cu. ft.44.25 "65.5 "44.25 "52 "70.5 "70.5 "€640.62
RFQ
SUNCAST BMS8100 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 122-1/4 inch adâncime | AG3DXT 32XT06 BMS810093 "547 cu. ft.122.25 "93 "122.25 "103 "100.5 "100.5 "€2,098.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST BMS8700 Adăpost de depozitare în aer liber 100-1/2 inch lățime x 85-3/4 inch adâncime