SUNCAST DB7500 Cutie de punte cu roți 73 galoane Taupe | AA7FZD 15X398

SUNCAST DB7500 Deck Box Cu Roți 73 Gallon Taupe

În stoc
Articol: AA7FZD Model: DB7500Crucea Ref: 15X398

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€208.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de punte
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate73 gal.
CuloriTaupe
ConstrucţieRășină durabilă
În interiorul adâncimii19.5 "
Înălțimea interioară25.5 "
Lățimea interioară42 "
Adâncimea totală23.625 "
Inălțime totală25.5 "
Lățimea totală46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS9403704015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
SUNCAST DB12000 Cutie de punte cu scaun 127 galoane Taupe | AA7FZE 15X399 DB12000127 gal.24.75 "21.75 "52 "28 "27 "54 "-
RFQ
SUNCAST DB9000 Deck Box 99 Gallon Capacitate Taupe | AA7FZF 15X401 DB900099 gal.23 "20 "49.5 "27.5 "24 "53.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST DB7500 Deck Box Cu Roți 73 Gallon Taupe
€208.36 /unitate