SUNCAST DB9000 Deck Box 99 Gallon Capacitate Taupe | AA7FZF 15X401

SUNCAST DB9000 Deck Box 99 galoane Taupe

Articol: AA7FZF Model: DB9000Crucea Ref: 15X401

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de punte
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate99 gal.
CuloriTaupe
ConstrucţieRășină durabilă
În interiorul adâncimii23 "
Înălțimea interioară20 "
Lățimea interioară49.5 "
Adâncimea totală27.5 "
Inălțime totală24 "
Lățimea totală53.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.69
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)135.89
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS9403704015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
SUNCAST DB7500 Cutie de punte cu roți 73 galoane Taupe | AA7FZD 15X398 DB750073 gal.19.5 "25.5 "42 "23.625 "25.5 "46 "€208.36
SUNCAST DB12000 Cutie de punte cu scaun 127 galoane Taupe | AA7FZE 15X399 DB12000127 gal.24.75 "21.75 "52 "28 "27 "54 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST DB9000 Deck Box 99 galoane Taupe