Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO TA-7 Temp. Alarmă -10 la 80f Funcționează cu baterie | AD8FVQ 4JZ61

SUPCO TA-7 Temp. Alarmă -10 până la 80f Funcționează cu baterii

În stoc
Articol: AD8FVQ Model: TA-7Crucea Ref: 4JZ61

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€90.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarma de temperatura
Setare alarmăActivați numai la creșterea temporară
Lungime cablu72 "
Adâncime1"
Înălţime5.75 "
IndicaţiePerceptibil
Sursa de putereBaterie de 9V (bateria nu este inclusă)
Temp. Gamă-10 grade până la 80 grade F
Întârziere1 ore.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8531800040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSetare alarmăAdâncimeÎnălţimeSursa de putereÎntârziereLăţimePreț
Alarmă de temperatură SUPCO TA2 -10 până la 80f | AD2NPY 3T186 TA2Activați în creștere sau cădere temporară1.625 "4.875 "120 VAC0 sau 1 oră3"€182.96
SUPCO TA-6 Alarma de temperatura -10 pana la 80f 120vac | AD8FVP 4JZ60 TA-6Activați în creștere sau cădere temporară1.625 "4.875 "120 VAC0 sau 1 oră3"€257.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO TA-7 Temp. Alarmă -10 până la 80f Funcționează cu baterii
€90.70 /unitate