Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO TA-6 Alarma de temperatura -10 pana la 80f 120vac | AD8FVP 4JZ60

SUPCO TA-6 Alarmă de temperatură -10 până la 80f 120vac

În stoc
Element: AD8FVP Model: TA-6Crucea Ref: 4JZ60
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
€257.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarma de temperatura
Setare alarmăActivați în creștere sau cădere temporară
Evaluare contact5A @ 120 VCA
Lungime cablu72 "
Adâncime1.625 "
Înălţime4.875 "
IndicaţieAudibil și vizual
Sursa de putere120 VAC
Temp. Gamă-10 grade până la 80 grade F
Întârziere0 sau 1 oră
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8531100045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSetare alarmăAdâncimeÎnălţimeSursa de putereÎntârziereLăţimePreț
Alarmă de temperatură SUPCO TA2 -10 până la 80f | AD2NPY 3T186 TA2Activați în creștere sau cădere temporară1.625 "4.875 "120 VAC0 sau 1 oră3"€182.96
SUPCO TA-7 Temp. Alarmă -10 la 80f Funcționează cu baterie | AD8FVQ 4JZ61 TA-7Activați numai la creșterea temporară1"5.75 "Baterie de 9V (bateria nu este inclusă)1 ore.1.5 "€90.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO TA-6 Alarmă de temperatură -10 până la 80f 120vac
€257.39 /unitate