Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO TA22 Alarma de temperatura cu afisaj digital | AD8RFH 4LWX6

SUPCO TA22 Alarma de temperatura cu afisaj digital

În stoc
Element: AD8RFH Model: TA22Crucea Ref: 4LWX6
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
€287.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă de temperatură cu afișaj
AC AdaptorDa
Acuratete+/-2 grade F
AlarmaDA
Adâncime1.5 "
Citire digitalăDa
Înălţime5"
Sonda de la distanță6 Foot
Temp. Gamă-40 de grade până la 160 de grade
TipDigital
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO TA22 Alarma de temperatura cu afisaj digital
€287.24 /unitate