SUPER-STRUT A177-1/4-3/4-SS Channel Nut, 1/4-3/4 Inch Size, Stainless Steel

Element: CF4ZFD Model: A177-1/4-3/4-SS
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de canal
Înălţime3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialPreț
SUPER-STRUT A177-1/4-1 Piuliță canal, dimensiune 1/4 x 1 inch | CF4YET A177-1 / 4-1-Oţel-
RFQ
SUPER-STRUT A177-1/4-1-SS Piuliță canal, dimensiune 1/4-1 inch, oțel inoxidabil | CF4ZFE A177-1 / 4-1-SS1"Oţel inoxidabil-
RFQ
SUPER-STRUT A1771/411/4 Piuliță canal, dimensiune 1/4 x 1-1/4 inch | CF4ZFF A1771 / 411/41-1/4 "Oţel-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT A177-1/4-3/4-SS Channel Nut, 1/4-3/4 Inch Size, Stainless Steel