Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT A716 1 3/8 Colier de țeavă amortizat 1 3/8 inch Aur | AC2ABL 2HCG8

SUPER-STRUT A716 Colier de țeavă amortizat 1 3/8 1 3/8 inch Aur

În stoc
Element: AC2ABL Model: A716 1 3/8Crucea Ref: 2HCG8
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
€20.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte de canal
CuloriAur
Dimensiunea conductei1-3/8 "
Adâncime1.25 "
finalizareaAur galvanizat
Ecartament14
Lungime8ft
MaterialBare din oțel carbon laminat la cald, cauciuc
Max. Clamp Dia.1-3/8 "
Grosimea oțelului1/4 în.
Grosime14Ga.
TipAmortizat
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeGrosimeLăţimePreț
SUPER-STRUT A716 1/4 Colier de țeavă amortizat 1/4 inch Aur | AC2ABH 2HCG5 A716 1/41 / 4 "4.5 "1 / 4 "1.3 "€9.11
SUPER-STRUT A716 3/8 Colier de țeavă amortizat 3/8 inch Aur | AC2ABJ 2HCG6 A716 3/83 / 8 "4.5ft14Ga.1.3 "€9.29
SUPER-STRUT A716 1/2 Colier de țeavă amortizat 1/2 inch Aur | AC2ABK 2HCG7 A716 1/21 / 2 "4.5 "14Ga.1.3 "€10.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT A716 Colier de țeavă amortizat 1 3/8 1 3/8 inch Aur
€20.06 /unitate