Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT AB100 5/8 Piuliță fără arc - Pachet De 25 | AE7GML 5YE31

SUPER-STRUT AB100 5/8 Piuliță fără arc - Pachet de 25

În stoc
Element: AE7GML Model: AB100 5/8Crucea Ref: 5YE31
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
€97.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță fără arc
CuloriSilver
Adâncime53 / 64 "
finalizareaargintat prin galvanizare
Înălţime0.358 "
Dimensiuni interioareX x 7 3.5 2
MaterialOțel format la rece
Grosime3 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 8 "
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialDimensiune de filetLăţimePreț
SUPER-STRUT AB100 1/4 Piuliță fără arc - Pachet De 25 | AE7GMH 5YE28 AB100 1/4argintat prin galvanizareOțel format la rece1 / 4 "1.38 "€51.33
SUPER-STRUT AB100 3/8 Piuliță fără arc - Pachet De 25 | AE7GMJ 5YE29 AB100 3/8argintat prin galvanizareOțel format la rece3 / 8 "1.38 "€55.09
SUPER-STRUT AB100 5/16 Piuliță fără arc - Pachet De 25 | AE7GMK 5YE30 AB100 5/16argintat prin galvanizareOțel format la rece5 / 16 "1.38 "€55.43
SUPER-STRUT AC100-1/2 Piuliță fără arc, dimensiune 1/2 inch | CF4YFC AC100-1 / 2Electro-galvanizatOţel1 / 2-130.785 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB100-1/2SS Piuliță fără arc, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CF4YFD AB100-1 / 2SS-Oţel inoxidabil---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT AB100 5/8 Piuliță fără arc - Pachet de 25
€97.89 /unitate