Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT AB241 Șaibă cu canale 1/2SS pătrată 1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXU 2HAP4

SUPER-STRUT AB241 Mașină de spălat cu canale 1/2SS pătrată 1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 25

În stoc
Articol: AB9ZXU Model: AB241 1/2SSCrucea Ref: 2HAP4
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
€337.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător de canal
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Adâncime1 / 4 "
finalizarea304 oțel inoxidabil
Lungime1.625 "
MaterialOțel carbon laminat la cald
Grosimea oțelului1/4 în.
Grosime1 / 4 "
TipPătrat
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiAdâncimefinalizareaPreț
SUPER-STRUT AB241 Șaibă pătrată 1/4 inch Aur - Pachet De 1 | AB4ZWQ 25HAK9 AB241 1/4Aur1 / 4 "1-5/8 "Aur galvanizat€75.82
SUPER-STRUT AB241 3/8 Șaibă pătrată 3/8 inch Aur - Pachet De 25 | AB9ZWU 2HAK8 AB241 3/8Aur3 / 8 "1-5/8 "Aur galvanizat€74.55
SUPER-STRUT AB241 1/2 Șaibă pătrată 1/2 inch Aur - Pachet De 25 | AB9ZWX 2HAL2 AB241 1/2Aur1 / 2 "1-5/8 "Aur galvanizat€63.94
SUPER-STRUT AB241 Șaibă cu canale 1/4SS pătrată 1/4 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXM 2HAN7 AB241 1 / 4SSSilver1 / 4 "1 / 4 "304 oțel inoxidabil€401.84
SUPER-STRUT AB241 Șaibă cu canale 3/8SS pătrată 3/8 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 25 | AB9ZXQ 2HAP1 AB241 3 / 8SSSilver3 / 8 "1 / 4 "304 oțel inoxidabil€337.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT AB241 Mașină de spălat cu canale 1/2SS pătrată 1/2 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 25
€337.05 /unitate