Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT AW220 Racord pentru aripi 180 de grade 2 file Aur | AB9ZVZ 2HAF5

SUPER-STRUT AW220 Aripa Fitting 180 grade 2 tabs Gold

În stoc
Articol: AB9ZVZ Model: AW220Crucea Ref: 2HAF5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€25.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFitingul aripii canalului
CuloriAur
Adâncime2"
finalizareaAur galvanizat
MaterialOțel carbon laminat la cald
Grosime1/4
Tip180 Deg, 2 file
Lăţime5 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriAdâncimeTipLăţimefinalizareaÎnălţimeLungimePreț
SUPER-STRUT A218 Wing Fitting 3 Tab Tee Gold | AB9ZVT 2HAE8 A2181/4Aur3-7/8 "3 Tee Tab5.875 "Aur galvanizat--€30.63
SUPER-STRUT AW205 L Lambă de fixare a aripii stânga auriu | AB9ZVV 2HAF1 AW205 L1/4Aur1-3/4 "Filă la stânga1.88 "Aur galvanizat--€16.92
SUPER-STRUT AW205 R Wing Fitting Tab Dreapta Aur | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Aur1-3/4 "Tab dreapta1.88 "Aur galvanizat--€18.38
SUPER-STRUT AW228 Fiting aripa canal | CF4XRL AW228-Aur--5-3/8 "Aur galvanizat3-7/8 "9-5/32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW226 Fiting aripa canal | CF4XRM AW226-Aur--3-1/2 "Aur galvanizat2"5-13/32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW224 Fiting aripa canal | CF4XRN AW224-Aur---Aur galvanizat3-7/8 "5-7/16 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW219 Fiting aripa canal | CF4XRP AW219-Aur--5-3/8 "Aur galvanizat3-7/8 "9-5/32 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT AW220 Aripa Fitting 180 grade 2 tabs Gold
€25.20 /unitate