SUPER-STRUT E142-3/8X1-1/2-SS șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/8 x 1-1/2 inch, oțel inoxidabil

Element: CF6ARR Model: E142-3/8X1-1/2-SS
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Inaltimea capului21 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime1 1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeLungimeMaterialDimensiune de filetPreț
SUPER-STRUT E142 3/8 1 șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/8 x 1 inch | AB9ZWN 2HAK3 E142 3/8 1Aur galvanizat--1"Oţel-€47.58
SUPER-STRUT E142-3/8X250EG Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/8 x 2-1/2 inch, electrogalvanizat | CF4XEA E142-3 / 8X250EGElectro-galvanizat0.243 "0.650 "2 1 / 2 "Oţel3 / 8-16-
RFQ
SUPER-STRUT E142-1/4X125EG Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4 x 1-1/4 inch, electrogalvanizat | CF4XUC E142-1 / 4X125EGElectro-galvanizat--1 1 / 4 "Oţel--
RFQ
SUPER-STRUT E142-1/2X225SS6 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/2 x 2.25 inci, oțel inoxidabil | CF4XUQ E142-1/2X225SS6-0.323 "0.866 "2 1 / 4 "Oţel inoxidabil1 / 2-13-
RFQ
SUPER-STRUT E142-3/8X075SS6 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/8 x 0.75 inch, oțel inoxidabil | CF4XWV E142-3/8X075SS6-21 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "Oţel inoxidabil3 / 8-16-
RFQ
SUPER-STRUT E142-1/2X100SS șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/2 x 1 inch, oțel inoxidabil | CF4XXJ E142-1 / 2X100SS-0.323 "0.866 "1"Oţel inoxidabil1 / 2-13-
RFQ
SUPER-STRUT E142-1/2-1-1/2 șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/2 x 1-1/2 inch | CF4YEW E142-1/2-1-1/2Aur galvanizat--1 1 / 2 "Oţel1 / 2-13-
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT E142-3/8X1-1/2-SS șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/8 x 1-1/2 inch, oțel inoxidabil