SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 Canal cu fante 10 picioare 14 Gauge Aur | AB9ZXP 2HAN9

SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 Canal cu fante 10 picioare 14 Gauge Aur

Articol: AB9ZXP Model: FS-500SL GD 120.00Crucea Ref: 2HAN9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€106.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanal
CuloriAur
Adâncime13 / 16 "
finalizareaAur galvanizat
Ecartament14
Mărimea găurii7/16 "X 3"
Distanța dintre găuri4 "de la centru la centru
Lungime10ft
MaterialOţel
Mărimea1-5/8" x 13/16"
StilStandard
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)2.11
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimefinalizareaEcartamentLungimeMaterialMărimeaPreț
SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 Canal cu fante 10 picioare 12 Gauge Aur | AB9ZXL 2HAN6 FS-200SL GD 120.001.62 "Aur1.625 "Aur galvanizat1210ftOţel1-5/8" x 1-5/8"€134.98
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-10SS Canal cu fantă, oțel inoxidabil | CF4XXR A1200HS-10SS1-5/8 "-1-5/8 "-1210 "Oţel inoxidabil--
RFQ
Canal cu slot SUPER-STRUT A1200HS-6, auriu | CF4ZAF A1200HS-61-5/8 "-1-5/8 "Aur galvanizat126"Oţel--
RFQ
Canal cu fantă SUPER-STRUT A1200HS-20WH, alb | CF4ZAM A1200HS-20WH1-5/8 "-1-5/8 "Pulbere de uretan alb1220 ft.Oţel--
RFQ
Canal cu fantă SUPER-STRUT A1200HS-20-PG, galvanizat | CF4ZAP A1200HS-20-PG1-5/8 "-1-5/8 "Pre-galvanizat1220 ft.Oţel--
RFQ
Canal cu fantă SUPER-STRUT A1200HS-20-HDG, galvanizat la cald | CF4ZAQ A1200HS-20-HDG1-5/8 "-1-5/8 "Zincat la cald1220 ft.Oţel--
RFQ
Canal cu fantă SUPER-STRUT A1200HS-20AL, aluminiu | CF4ZAT A1200HS-20AL1-5/8 "-1-5/8 "-1220 ft.Aluminiu--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 Canal cu fante 10 picioare 14 Gauge Aur
€106.13 /unitate