Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-clem Jr Top Beam 3/8 inch Aur | AC2ACH 2HCK1

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-clema Jr Top Beam 3/8 inch Aur

În stoc
Element: AC2ACH Model: M777 3/8 BCrucea Ref: 2HCK1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€7.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClamp C pentru fascicul de canal
CuloriNegru
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Adâncime3 / 4 "
finalizareaPictat
MaterialFier maleabil
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
Max. Sarcină350 lbs.
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipJr. Top Beam
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiAdâncimePreț
SUPER-STRUT M777 1/2 B Beam C-clem Jr Top Beam 1/2 inch Aur | AC2ACG 2HCJ9 M777 1/2 B1 / 2 "1"€9.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-clema Jr Top Beam 3/8 inch Aur
€7.66 /unitate