Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPERIOR TOOL 05212 Cheie internă pentru țevi, oțel de 1/2 inch

În stoc
Element: AE8FLU Model: 05212Crucea Ref: 6CXE3
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
€34.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de țeavă internă
Capacitate1 / 2 "
ConstrucţieAliaj de oțel
Înălţime7.5 "
Dimensiune hexagonală0.5 "
Lungime1.05 "
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3.25 "
Capacitatea țevii1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Dimensiune priză1 / 2 "
TipȚeavă internă
Greutatea volumului0.657
Lăţime3.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)21.72
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capacitatea țevii din PVC (in) (1/2)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiune hexagonalăLungimeMărimeaDimensiune prizăLăţimePreț
SUPERIOR TOOL 05234 Cheie pentru țevi internă, oțel de 3/4 inch | AE8FLV 6CXE4 05234-0.75 "-3 / 4 "3 / 4 "-€41.78
SUPERIOR TOOL 05238 Cheie internă pentru țevi, dimensiune 3/8 inch | CH3RAC 052387.25 "-3.3 "3 / 8 "-1"€31.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPERIOR TOOL 05212 Cheie internă pentru țevi, oțel de 1/2 inch
€34.45 /unitate