Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPERIOR TOOL 05234 Cheie internă pentru țevi, oțel de 3/4 inch

În stoc
Element: AE8FLV Model: 05234Crucea Ref: 6CXE4

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€41.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de țeavă internă
Capacitate3 / 4 "
ConstrucţieAliaj de oțel
Dimensiune hexagonală0.75 "
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3.25 "
Capacitatea țevii3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
Dimensiune priză3 / 4 "
TipȚeavă internă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitatea țevii din PVC (in) (3/4)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiune hexagonalăLungimeMărimeaDimensiune prizăLăţimePreț
SUPERIOR TOOL 05212 Cheie pentru țevi internă, oțel de 1/2 inch | AE8FLU 6CXE3 052127.5 "0.5 "1.05 "1 / 2 "1 / 2 "3.3 "€34.45
SUPERIOR TOOL 05238 Cheie internă pentru țevi, dimensiune 3/8 inch | CH3RAC 052387.25 "-3.3 "3 / 8 "-1"€31.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPERIOR TOOL 05234 Cheie internă pentru țevi, oțel de 3/4 inch
€41.78 /unitate