SWEEPEX VSB-048 Stivuitor-mnt mătură swper 48 inch lățime 8 inch înălțime | AF4DVL 8TJV1

SWEEPEX VSB-048 stivuitor-mnt mătură de curățare 48 inchi lățime 8 inci înălțime

În stoc
Articol: AF4DVL Model: VSB-048Crucea Ref: 8TJV1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,018.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură de măturat cu stivuitor
Lățimea periei48 "
MontareBuzunare furculiță cu șuruburi de blocare
Număr de rânduri5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)127.64
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea periei (8 ")
    • Max. Deschidere furculiță (5-1 / 4 "x 1-5 / 8")
    • Adâncimea totală a măturătorului (10 ")
    • Înălțimea totală a măturătorului (10 ")
    • Lățimea totală a măturătorului (48 ")
    • Sub-marca: VALUSWEEP

Variante de produs

ProdusModelLățimea perieiPreț
SWEEPEX VSB-060 Stivuitor-mnt mătură swper 60 inch lățime 8 inch înălțime | AF4DVM 8TJV2 VSB-06060 "€1,278.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SWEEPEX VSB-048 stivuitor-mnt mătură de curățare 48 inchi lățime 8 inci înălțime
€1,018.86 /unitate