Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SYNFLEX 1219-440C3 Tuburi 1/4 inch diametru exterior 250 picioare negru cu portocaliu | AC2QJH 2LZP3

SYNFLEX 1219-440C3 Tuburi 1/4 inch diametru exterior 250 picioare negru cu portocaliu

În stoc
Articol: AC2QJH Model: 1219-440C3Crucea Ref: 2LZP3
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
€176.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru cu dungă portocalie
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.5 / 32 "
Lungime250ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Min. Raza de indoire1"
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipInhibitor de flacără
Grosimea peretelui0.040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
SYNFLEX 1219-44003 Tuburi 1/4 inch Diametru exterior 250 picioare Lungime Negru | AC2QJE 2LZN9 1219-44003Negru€150.49
SYNFLEX 1219-440A3 Tuburi 1/4 inch diametru exterior 250 picioare negru cu dungi Wh | AC2QJF 2LZP1 1219-440A3Negru cu dungă albă€185.05
SYNFLEX 1219-440B3 Tuburi 1/4 inch diametru exterior 250 picioare negru cu dungi roșii | AC2QJG 2LZP2 1219-440B3Negru cu dungă roșie€187.40
SYNFLEX 1219-440E3 Tuburi 1/4 inch diametru exterior 250 picioare negru cu verde | AC2QJJ 2LZP4 1219-440E3Negru cu dungi verzi€185.05
SYNFLEX 1219-440F3 Tuburi 1/4 inch diametru exterior 250 picioare negru cu albastru | AC2QJK 2LZP5 1219-440F3Negru cu dungă albastră€188.70
SYNFLEX 1219-440G3 Tuburi 1/4 inch diametru exterior 250 picioare negru cu violet | AC2QJL 2LZP6 1219-440G3Negru cu dungi violete€178.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYNFLEX 1219-440C3 Tuburi 1/4 inch diametru exterior 250 picioare negru cu portocaliu
€176.43 /unitate