Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSOR DE SISTEM CO1224TR Alarma de monoxid de carbon 12/24 VDC 4 fire | AG9HJJ 20JZ04

SYSTEM SENSOR CO1224TR Alarma monoxid de carbon 12/24 VDC 4 fire

În stoc
Articol: AG9HJJ Model: CO1224TRCrucea Ref: 20JZ04
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
€214.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă cu monoxid de carbon
Alertă sonoră85dB
Baterie de rezervăNu
Metoda de detectareelectrochimică
Diametru6"
Citire digitalăNu
Înălţime1 19 / 64 "
Capacitate de interconectareNu
Știft de blocareNu
Temperatura de operare.32 de grade până la 104 de grade F
Sursa de putere12/24 VDC, cu patru fire
Alertă vizualăLED roșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)15.88
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Butonul Hush: Da
    • Buton de testare: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR CO1224TR Alarma monoxid de carbon 12/24 VDC 4 fire
€214.76 /unitate