Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T&S B-0300 Robinet cu gât de gâscă, pârghie manuală, punte din alamă | AE2HTC 4XKK7

T&S B-0300 Robinet cu gât de gâscă, pârghie manuală, punte din alamă

În stoc
Articol: AE2HTC Model: B-0300Crucea Ref: 4XKK7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€431.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinetul cămară de gâscă
Conform ADANu
Material corpAlamă
Conexiune1/2 "MNPT
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri1
Lungimea canalului5.25 "
Tipul supapeiComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8481805060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
T&S 014056-40 Robinet, cu o singură gaură, cămară dublă, priză rigidă, mânere cu pârghie | AP8GVQ 014056-40Robinet€429.43
T&S B-0200 Robinet de cămară dublă, bază cu un singur orificiu, duză batantă de 18 inchi | AV3MWT B-0200Robinet€595.86
T&S B-0200-BRASS Robinet de cămară dublă, bază cu un singur orificiu, duză batantă de 18 inchi, mânere din alamă | AV3MWW B-0200-ALAMĂRobinet€764.84
T&S B-0200-CR Robinet de cămară dublă, bază cu un singur orificiu, Ceramas, duză batantă de 18 inchi | AV3MWX B-0200-CRRobinet€595.86
T&S B-0200-LN Robinet cu bază dublă pentru cămară, ieșire pivotantă, bază cu un singur orificiu, mai puțin duză | AV3MWZ B-0200-LNRobinet€487.87
T&S B-0200-LNM Robinete cu bază dublă pentru cămară, mai puțin duză, ieșire pivotantă, pachet de 6 | AV3MXA B-0200-LNMRobinet€2,781.12
T&S B-0200-M Robinete pentru cămară dublă, cu duză batantă de 18 inchi, pachet de 6 | AV3MXB B-0200-MRobinet€3,397.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

T&S B-0300 Robinet cu gât de gâscă, pârghie manuală, punte din alamă
€431.16 /unitate