Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T&S B-2483 Lavatory Faucet, Push-Button Self-Closing, Flex Lines, 5 Inch Cast Spout | AV3QWR

T&S B-2483 Lavatory Faucet, Push-Button Self-Closing, Flex Lines, 5 Inch Cast Spout

În stoc
Item: AV3QWR Model: B-2483

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,476.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de toaletă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42

Variante de produs

ProdusModelPreț
Robinet pentru toaletă T&S B-0805-VR-F5-PA, placă VR pentru punte, măsurare cu acțiune pivotantă, dispozitiv de ieșire VR de 0.5 GPM | AV3PKT B-0805-VR-F5-PA€879.19
Robinet pentru toaletă T&S B-0870, montare pe punte, centre de 4 inchi, aerator, tije tată NPSM de 1/2 inch | AV3PNL B-0870€640.33
Robinet pentru toaletă T&S B-0870-CR, Mt. punte, centre de 4 inch, aerator, Ceramas | AV3PNM B-0870-CR€640.33
Robinet de toaletă T&S B-0871-F05, Mt. punte, centre de 4 inci, dispozitiv de pulverizare de 0.5 GPM | AV3PNU B-0871-F05€562.83
Robinet de toaletă T&S B-0871-F12, Mt. punte, centre de 4 inci, aerator de 1.2 GPM și mânere de pârghie | AV3PNV B-0871-F12€494.22
T&S B-0871-M Robinet pentru toaletă, punte Mt., centre de 4 inch, aerator, tije tată NPSM de 1/2 inch | AV3PNW B-0871-M€2,745.55
Robinet de toaletă T&S B-0871-VF05, Mt. punte, centre de 4 inchi, dispozitiv de pulverizare VR de 0.5 GPM | AV3PNX B-0871-VF05€491.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

T&S B-2483 Lavatory Faucet, Push-Button Self-Closing, Flex Lines, 5 Inch Cast Spout
€1,476.32 /unitate