Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO V050C3G1ZA024Q4A1 Supapă 3 căi Sistem deschis 1/2 inch Transpirație | AA4GWR 12M824

TACO V050C3G1ZA024Q4A1 Supapă Sistem deschis cu 3 căi Transpirație 1/2 inch

În stoc
Articol: AA4GWR Model: V050C3G1ZA024Q4A1Crucea Ref: 12M824

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€431.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă motorizată
Coeficientul de volum1.5
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 1/2 "
Adâncime2-3/8 "
Legăturile electriceConectori cu șurub cu 2 pini pentru comutatorul de alimentare și de capăt
Înălţime5.125 "
Max. Temperatura apei.220 de grade F
Presiune sigură a apei de lucru300
TipSistem cu trei căi, geotermal
Voltaj24
Lăţime5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiPreț
TACO V075C3G1ZA024Q4A1 Supapă 3 căi Sistem deschis 3/4 inch Transpirație | AA4GWT 12M825 V075C3G1ZA024Q4A14.5Transpirați 3/4 "€450.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO V050C3G1ZA024Q4A1 Supapă Sistem deschis cu 3 căi Transpirație 1/2 inch
€431.87 /unitate