Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO V075C3G1ZA024Q4A1 Supapă 3 căi Sistem deschis 3/4 inch Transpirație | AA4GWT 12M825

TACO V075C3G1ZA024Q4A1 Supapă Sistem deschis cu 3 căi Transpirație 3/4 inch

În stoc
Articol: AA4GWT Model: V075C3G1ZA024Q4A1Crucea Ref: 12M825
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
€450.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă motorizată
Coeficientul de volum4.5
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 3/4 "
Adâncime2-3/8 "
Legăturile electriceConectori cu șurub cu 2 pini pentru comutatorul de alimentare și de capăt
Înălţime5.125 "
Max. Temperatura apei.220 de grade F
Presiune sigură a apei de lucru300
TipSistem cu trei căi, geotermal
Voltaj24
Lăţime5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiPreț
TACO V050C3G1ZA024Q4A1 Supapă 3 căi Sistem deschis 1/2 inch Transpirație | AA4GWR 12M824 V050C3G1ZA024Q4A11.5Transpirați 1/2 "€431.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO V075C3G1ZA024Q4A1 Supapă Sistem deschis cu 3 căi Transpirație 3/4 inch
€450.25 /unitate