Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO Z100T3-1 Supapă de zonă cu 3 căi Sistem închis 1 inch Npt | AA4GXE 12M836

TACO Z100T3-1 Supapă de zonă Sistem închis cu 3 căi 1 inch Npt

În stoc
Articol: AA4GXE Model: Z100T3-1Crucea Ref: 12M836
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
€439.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă motorizată
Coeficientul de volum4.5
Tipul / dimensiunea conexiuniiNPT 1 "
Adâncime2-3/8 "
Legăturile electriceConectori cu șurub cu 2 pini pentru comutatorul de alimentare și de capăt
Înălţime5.125 "
Max. Temperatura apei.220 de grade F
Presiune sigură a apei de lucru300
TipSistem cu trei căi, închis
Voltaj24
Lăţime5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiTipPreț
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 Supapă de zonă Sistem deschis cu 3 căi 1 inch Transpirație | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5Transpirați 1 "Sistem cu trei căi, geotermal€520.65
TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Supapă de zonă Sistem deschis cu 3 căi 1/2 inch Npt | AA4GWV 12M827 V050T3G1ZA024Q4A11.5NPT 1 / 2 "Sistem cu trei căi, geotermal€438.53
TACO V075T3G1ZA024Q4A1 Supapă de zonă Sistem deschis cu 3 căi 3/4 inch Npt | AA4GWW 12M828 V075T3G1ZA024Q4A14.5NPT 3 / 4 "Sisteme geotermale cu trei căi€484.70
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 Supapă de zonă Sistem deschis cu 3 căi 1 inch Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5NPT 1 "Sisteme geotermale cu trei căi€520.65
TACO Z050T3-1 Supapă de zonă cu 3 căi Sistem închis 1/2 inch Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1 / 2 "Sistem cu trei căi, închis€364.80
TACO Z075T3-1 Supapă de zonă cu 3 căi Sistem închis 3/4in Npt | AA4GXD 12M835 Z075T3-14.5NPT 3 / 4 "Sistem cu trei căi, închis€374.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO Z100T3-1 Supapă de zonă Sistem închis cu 3 căi 1 inch Npt
€439.24 /unitate