Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 121390 Tamper cu șurub, #6 X 5/8 inch lungime, 25 buc | AE4BBV 5HY94

TAMPER-PRUF SCREW 121390 Tavă cu șuruburi de blocare, #6 X 5/8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4BBV Model: 121390Crucea Ref: 5HY94
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
€16.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitatecheie de piulițe
Dimensiunea șoferului#6
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.256-0.270 "
Inaltimea capului0.072 - 0.082 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0383
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121390 Tavă cu șuruburi de blocare, #6 X 5/8 inch lungime, 25 buc.
€16.23 /ambalaj