Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 121470 Tamper cu șurub, #8 X 5/8 inch lungime, 25 buc | AE4BHF 5JA10

TAMPER-PRUF SCREW 121470 Tavă cu șuruburi de blocare, #8 X 5/8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4BHF Model: 121470Crucea Ref: 5JA10
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
€17.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitatecheie de piulițe
Dimensiunea șoferului#8
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.306-0.322 "
Inaltimea capului0.085 - 0.096 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121470 Tavă cu șuruburi de blocare, #8 X 5/8 inch lungime, 25 buc.
€17.98 /ambalaj