Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 122250 Șurub tamper plat, #10 X 3/4 lungime, 25 buc | AE4JDV 5KY20

TAMPER-PRUF SCREW 122250 Șurub plat, #10 X 3/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4JDV Model: 122250Crucea Ref: 5KY20

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitatecheie de piulițe
Dimensiunea șoferului#10
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340-0.385 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 122250 Șurub plat, #10 X 3/4 lungime, 25 buc.
€18.21 /ambalaj