Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 141200 Șurub mecanic rotund, 10-32 X 3/4 lungime, 100 buc | AE4FZU 5KA20

TAMPER-PRUF SCREW 141200 Șurub mecanic rotund, 10-32 X 3/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4FZU Model: 141200Crucea Ref: 5KA20

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitateSens unic
Dimensiunea șoferului#10
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.334-0.359 "
Inaltimea capului0.123 - 0.137 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141200 Șurub mecanic rotund, 10-32 X 3/4 lungime, 100 buc.
€19.46 /ambalaj