Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 21900 Buton pentru șuruburi mecanice, 8-32 X 1/2 lungime, 25 buc | AE9PTD 6LE69

TAMPER-PRUF SCREW 21900 Buton cu șurub mecanic, 8-32 X 1/2 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9PTD Model: 21900Crucea Ref: 6LE69

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€21.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 32 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.298-0.312 "
Inaltimea capului0.077 - 0.087 "
Tip capButon
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21900 Buton cu șurub mecanic, 8-32 X 1/2 lungime, 25 buc.
€21.38 /ambalaj