TAPCO 108763 Afișaj LED pentru mesaje 3-mod 13 x 85 inch Chihlimbar | AC7VDN 38V959

TAPCO 108763 Led Message Display 3-mod 13 x 85 Inch Amber

În stoc
Articol: AC7VDN Model: 108763Crucea Ref: 38V959

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,318.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfișaj mesaj cu trei module LED
Cabinet MaterialAluminiu
Înălțime caracter4 "și 8-1 / 2"
Înălțimea afișajului10 "
Lățimea afișajului82 "
MontareVandut separat
Numărul de fețe1
Adâncimea totală5.5 "
Inălțime totală13 "
Lățimea totală85 "
Locație de acces la serviciiAcces la față articulat pentru instalare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.66
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)149.86
Codul HS9405600000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Color Options (Amber LED)
    • Comunicații (RS483 cu 2 fire)

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea totalăPreț
TAPCO 108758 Afișaj LED pentru mesaje 1-mod 13 x 31 inch roșu | AC7VDJ 38V954 108758Afișaj mesaj LED cu un modul31 "€8,035.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPCO 108763 Led Message Display 3-mod 13 x 85 Inch Amber
€20,318.76 /unitate