Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPCO 203-00428 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXT 25AY50

TAPCO 203-00428 Suporturi de montare a semnelor din aluminiu negru

În stoc
Element: AF8DXT Model: 203-00428Crucea Ref: 25AY50

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€103.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemnează suporturi de montare
CuloriNegru
Înălţime3.5 "
Lungime5.5 "
MaterialAluminiu
Lăţime2 19 / 50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.05
Codul HS7610900040

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț
TAPCO 037-00011 Suporturi de montare pentru semne 36 inch lungime Pr | AA9MRW 1DYJ6 037-00011Silver-36 "3.25 "€54.16
TAPCO 037-00012B Suporturi de montare a semnelor din aluminiu | AF3ZLH 8LV70 037-00012BArgintiu sau negru---€31.76
TAPCO 037-00005 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Argintiu | AF4QMB 9FPR4 037-00005Silver---€22.24
TAPCO 203-00350 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXH 25AY40 203-00350Negru2 22 / 25 "5.5 "3"€93.81
TAPCO 203-00444 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXK 25AY42 203-00444Negru2 22 / 25 "12 "3"€179.58
TAPCO 203-00445 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXL 25AY43 203-00445Negru2 22 / 25 "12 "3"€179.58
TAPCO 203-00349 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXM 25AY45 203-00349Negru2 22 / 25 "5.5 "3"€63.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPCO 203-00428 Suporturi de montare a semnelor din aluminiu negru
€103.52 /unitate